IDEC(和泉電気)
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 照光押ボタンスイッチ 突形
種別
照光押ボタンスイッチ
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
照光種別
LED
本体形状
一体形
取付穴径(Φmm)
30
接点材質
銀接点
定格使用電圧(V)
AC/DC24
内容量
1台
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66049506
ALD22201DNA
モメンタリ
1b
アンバー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049515
ALD22201DNG
モメンタリ
1b
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049524
ALD22201DNPW
モメンタリ
1b
ピュアホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049533
ALD22201DNR
モメンタリ
1b
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049542
ALD22201DNS
モメンタリ
1b
青
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049567
ALD22201DNY
モメンタリ
1b
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049576
ALD22210DNA
モメンタリ
1a
アンバー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049585
ALD22210DNG
モメンタリ
1a
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049594
ALD22210DNPW
モメンタリ
1a
ピュアホワイト
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049603
ALD22210DNR
モメンタリ
1a
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049612
ALD22210DNS
モメンタリ
1a
青
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049637
ALD22210DNY
モメンタリ
1a
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049786
AOLD22201DNA
オルタネイト
1b
アンバー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049795
AOLD22201DNG
オルタネイト
1b
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049804
AOLD22201DNPW
オルタネイト
1b
ピュアホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049813
AOLD22201DNR
オルタネイト
1b
赤
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049822
AOLD22201DNS
オルタネイト
1b
青
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049847
AOLD22201DNY
オルタネイト
1b
黄
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049856
AOLD22210DNA
オルタネイト
1a
アンバー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049865
AOLD22210DNG
オルタネイト
1a
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049874
AOLD22210DNPW
オルタネイト
1a
ピュアホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049883
AOLD22210DNR
オルタネイト
1a
赤
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049892
AOLD22210DNS
オルタネイト
1a
青
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049917
AOLD22210DNY
オルタネイト
1a
黄
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049558
ALD22201DNW
モメンタリ
1b
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
66049628
ALD22210DNW
モメンタリ
1a
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
66049838
AOLD22201DNW
オルタネイト
1b
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
66049908
AOLD22210DNW
オルタネイト
1a
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください