IDEC(和泉電気)
Φ30 TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形
種類
照光式
ボタン形状
丸(突形)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
種別
照光押ボタンスイッチ
定格使用電圧(V)
AC/DC24
照光種別
LED
本体形状
一体形
接点材質
銀接点
内容量
1台
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66049646
ALN22201DNA
モメンタリ
1b
アンバー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049655
ALN22201DNG
モメンタリ
1b
緑
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049664
ALN22201DNPW
モメンタリ
1b
ピュアホワイト
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049673
ALN22201DNR
モメンタリ
1b
赤
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049682
ALN22201DNS
モメンタリ
1b
青
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049707
ALN22201DNY
モメンタリ
1b
黄
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049716
ALN22210DNA
モメンタリ
1a
アンバー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049725
ALN22210DNG
モメンタリ
1a
緑
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
66049734
ALN22210DNPW
モメンタリ
1a
ピュアホワイト
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049743
ALN22210DNR
モメンタリ
1a
赤
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049752
ALN22210DNS
モメンタリ
1a
青
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049777
ALN22210DNY
モメンタリ
1a
黄
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049926
AOLN22201DNA
オルタネイト
1b
アンバー
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049935
AOLN22201DNG
オルタネイト
1b
緑
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049944
AOLN22201DNPW
オルタネイト
1b
ピュアホワイト
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049953
AOLN22201DNR
オルタネイト
1b
赤
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049962
AOLN22201DNS
オルタネイト
1b
青
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049987
AOLN22201DNY
オルタネイト
1b
黄
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049996
AOLN22210DNA
オルタネイト
1a
アンバー
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050005
AOLN22210DNG
オルタネイト
1a
緑
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050014
AOLN22210DNPW
オルタネイト
1a
ピュアホワイト
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050023
AOLN22210DNR
オルタネイト
1a
赤
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050032
AOLN22210DNS
オルタネイト
1a
青
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050057
AOLN22210DNY
オルタネイト
1a
黄
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66049698
ALN22201DNW
モメンタリ
1b
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
66049768
ALN22210DNW
モメンタリ
1a
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
66049978
AOLN22201DNW
オルタネイト
1b
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
66050048
AOLN22210DNW
オルタネイト
1a
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください