IDEC(和泉電気)
Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 中形ボタン
種類
非照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
ボタン色
赤
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65
形状
一体形
ボタン寸法(Φmm)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66050312
AB6E-3BV01PTRH
メイン接点:1b
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
66050328
AB6E-3BV01PTRM
メイン接点:1b
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
66050355
AB6E-3BV02PTRM
メイン接点:2b
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
66050346
AB6E-3BV02PTRH
メイン接点:2b
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください