Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 大形ボタン

Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 大形ボタン - IDEC(和泉電気)Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 大形ボタン - IDEC(和泉電気)Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 大形ボタン - IDEC(和泉電気)
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65形状一体形ボタン寸法(Φmm)40内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66050373AB6E-4BV01PTRHメイン接点:1b
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
66050382AB6E-4BV01PTRMメイン接点:1b
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月10日
66050407AB6E-4BV02PTRHメイン接点:2b
オープン
2,198
2,418(税込)
81日以内出荷
返品不可
66050416AB6E-4BV02PTRMメイン接点:2b
オープン
2,398
2,638(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする