IDEC(和泉電気)
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプ
種類
非照光式
保護構造
IP65
接点構成
メイン接点:1b
ボタン形状
丸
端子形状
ねじ端子
ボタン色
赤
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)
22
ボタン寸法(Φmm)
38
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66051012
XW1E-BV4TG01MR
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください