IDEC(和泉電気)
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタン
種類
照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
照光色
赤
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
保護構造
IP65
ボタン寸法(Φmm)
30
内容量
1台
全16種類を絞り込む
接点構成
メイン接点:1b
メイン接点:2b
メイン接点:3b
メイン接点:4b
端子形状
はんだ端子
プリント基板用端子
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66051326
XA1E-LV3T01Q4R
メイン接点:1b
はんだ端子
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051335
XA1E-LV3T01Q4RM
メイン接点:1b
はんだ端子
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051344
XA1E-LV3T01Q4VR
メイン接点:1b
プリント基板用端子
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051353
XA1E-LV3T01Q4VRM
メイン接点:1b
プリント基板用端子
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051362
XA1E-LV3T02Q4R
メイン接点:2b
はんだ端子
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051378
XA1E-LV3T02Q4RM
メイン接点:2b
はんだ端子
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051387
XA1E-LV3T02Q4VR
メイン接点:2b
プリント基板用端子
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051396
XA1E-LV3T02Q4VRM
メイン接点:2b
プリント基板用端子
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051405
XA1E-LV3T03Q4R
メイン接点:3b
はんだ端子
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051414
XA1E-LV3T03Q4RM
メイン接点:3b
はんだ端子
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051423
XA1E-LV3T03Q4VR
メイン接点:3b
プリント基板用端子
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051432
XA1E-LV3T03Q4VRM
メイン接点:3b
プリント基板用端子
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051448
XA1E-LV3T04Q4R
メイン接点:4b
はんだ端子
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051457
XA1E-LV3T04Q4RM
メイン接点:4b
はんだ端子
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051466
XA1E-LV3T04Q4VR
メイン接点:4b
プリント基板用端子
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051475
XA1E-LV3T04Q4VRM
メイン接点:4b
プリント基板用端子
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください