IDEC(和泉電気)
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタン
種類
照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
ボタン形状
丸
照光色
赤
取付穴径(Φmm)
16
保護構造
IP65
ボタン寸法(Φmm)
30
内容量
1台
全12種類を絞り込む
接点構成
メイン接点:1b/モニタ接点:1a
メイン接点:2b/モニタ接点:1a
メイン接点:3b/モニタ接点:1a
端子形状
はんだ端子
プリント基板用端子
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66051484
XA1E-LV3T11Q4R
メイン接点:1b/モニタ接点:1a
はんだ端子
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051493
XA1E-LV3T11Q4RM
メイン接点:1b/モニタ接点:1a
はんだ端子
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
85日以内出荷
返品不可
66051502
XA1E-LV3T11Q4VR
メイン接点:1b/モニタ接点:1a
プリント基板用端子
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051518
XA1E-LV3T11Q4VRM
メイン接点:1b/モニタ接点:1a
プリント基板用端子
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
85日以内出荷
返品不可
66051527
XA1E-LV3T12Q4R
メイン接点:2b/モニタ接点:1a
はんだ端子
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051536
XA1E-LV3T12Q4RM
メイン接点:2b/モニタ接点:1a
はんだ端子
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
85日以内出荷
返品不可
66051545
XA1E-LV3T12Q4VR
メイン接点:2b/モニタ接点:1a
プリント基板用端子
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051554
XA1E-LV3T12Q4VRM
メイン接点:2b/モニタ接点:1a
プリント基板用端子
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
85日以内出荷
返品不可
66051563
XA1E-LV3T13Q4R
メイン接点:3b/モニタ接点:1a
はんだ端子
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051572
XA1E-LV3T13Q4RM
メイン接点:3b/モニタ接点:1a
はんだ端子
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
85日以内出荷
返品不可
66051588
XA1E-LV3T13Q4VR
メイン接点:3b/モニタ接点:1a
プリント基板用端子
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
71日以内出荷
返品不可
66051597
XA1E-LV3T13Q4VRM
メイン接点:3b/モニタ接点:1a
プリント基板用端子
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください