IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
保護構造
IP65
本体形状
分離形
内容量
1台
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
レンズ形状
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66051992
LB1P-1T01VWA
DC5
アンバー
平形
プリント基板端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052008
LB1P-1T01VWG
DC5
緑
平形
プリント基板端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
86日以内出荷
返品不可
66052017
LB1P-1T01VWR
DC5
赤
平形
プリント基板端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052026
LB1P-1T01VWS
DC5
青
平形
プリント基板端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052035
LB1P-1T01WA
DC5
アンバー
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052044
LB1P-1T01WG
DC5
緑
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
86日以内出荷
返品不可
66052053
LB1P-1T01WR
DC5
赤
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052062
LB1P-1T01WS
DC5
青
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052078
LB1P-1T03VWA
AC/DC12
アンバー
平形
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66052087
LB1P-1T03VWG
AC/DC12
緑
平形
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052096
LB1P-1T03VWR
AC/DC12
赤
平形
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052105
LB1P-1T03VWS
AC/DC12
青
平形
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052114
LB1P-1T03WA
AC/DC12
アンバー
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66052123
LB1P-1T03WG
AC/DC12
緑
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052132
LB1P-1T03WR
AC/DC12
赤
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052148
LB1P-1T03WS
AC/DC12
青
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052157
LB1P-1T04VWA
AC/DC24
アンバー
平形
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052166
LB1P-1T04VWG
AC/DC24
緑
平形
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052175
LB1P-1T04VWR
AC/DC24
赤
平形
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
93日以内出荷
返品不可
66052184
LB1P-1T04VWS
AC/DC24
青
平形
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
66052193
LB1P-1T04WA
AC/DC24
アンバー
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052202
LB1P-1T04WG
AC/DC24
緑
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052218
LB1P-1T04WR
AC/DC24
赤
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
93日以内出荷
返品不可
66052227
LB1P-1T04WS
AC/DC24
青
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
66052236
LB1P-2T01G
DC5
緑
ドーム形
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
86日以内出荷
返品不可
66052245
LB1P-2T01R
DC5
赤
ドーム形
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
66052254
LB1P-2T01VW
DC5
乳白
ドーム形
プリント基板用端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください