曜日別特売

Φ16 LBシリーズ 表示灯 ドーム形

Φ16 LBシリーズ 表示灯 ドーム形 - IDEC(和泉電気)
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65レンズ形状ドーム形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形本体形状分離形内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66052272LB1P-2T01WADC5アンバー
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052288LB1P-2T03GAC/DC12
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052297LB1P-2T03RAC/DC12
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052315LB1P-2T04WAAC/DC24アンバー
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052324LB1P-2T04WGAC/DC24
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052333LB1P-2T04WRAC/DC24
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052263LB1P-2T01WDC5乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
66052306LB1P-2T03WAC/DC12乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする