IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 表示灯 正角形
形状
角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
本体形状
分離形
内容量
1台
全24種類を絞り込む
定格電圧(V)
AC/DC12
AC/DC24
DC5
発光色
アンバー
緑
赤
青
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
プリント基板用端子形
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66052342
LB2P-1T01VWA
DC5
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052358
LB2P-1T01VWG
DC5
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052367
LB2P-1T01VWR
DC5
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052376
LB2P-1T01VWS
DC5
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052385
LB2P-1T01WA
DC5
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052394
LB2P-1T01WG
DC5
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052403
LB2P-1T01WR
DC5
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052412
LB2P-1T01WS
DC5
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052428
LB2P-1T03VWA
AC/DC12
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052437
LB2P-1T03VWG
AC/DC12
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052446
LB2P-1T03VWR
AC/DC12
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052455
LB2P-1T03VWS
AC/DC12
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052464
LB2P-1T03WA
AC/DC12
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052473
LB2P-1T03WG
AC/DC12
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052482
LB2P-1T03WR
AC/DC12
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052498
LB2P-1T03WS
AC/DC12
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052507
LB2P-1T04VWA
AC/DC24
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052516
LB2P-1T04VWG
AC/DC24
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052525
LB2P-1T04VWR
AC/DC24
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052534
LB2P-1T04VWS
AC/DC24
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
37日以内出荷
返品不可
66052543
LB2P-1T04WA
AC/DC24
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052552
LB2P-1T04WG
AC/DC24
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052568
LB2P-1T04WR
AC/DC24
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052577
LB2P-1T04WS
AC/DC24
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください