曜日別特売

Φ16 LBシリーズ 表示灯 長角形

Φ16 LBシリーズ 表示灯 長角形 - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 長角形 - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 長角形 - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 長角形 - IDEC(和泉電気)
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形内容量1台
全48種類を絞り込む
定格電圧(V)
発光色
端子形状
48種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66052586LB3P-1T01VWADC5アンバープリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052595LB3P-1T01VWGDC5プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052604LB3P-1T01VWRDC5プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052613LB3P-1T01VWSDC5プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052622LB3P-1T01WADC5アンバーはんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052638LB3P-1T01WGDC5はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052647LB3P-1T01WRDC5はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052656LB3P-1T01WSDC5はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052665LB3P-1T03VWAAC/DC12アンバープリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052674LB3P-1T03VWGAC/DC12プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052683LB3P-1T03VWRAC/DC12プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052692LB3P-1T03VWSAC/DC12プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052708LB3P-1T03WAAC/DC12アンバーはんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052717LB3P-1T03WGAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052726LB3P-1T03WRAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052735LB3P-1T03WSAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052744LB3P-1T04VWAAC/DC24アンバープリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052753LB3P-1T04VWGAC/DC24プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052762LB3P-1T04VWRAC/DC24プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052778LB3P-1T04VWSAC/DC24プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
37日以内出荷
返品不可
66052787LB3P-1T04WAAC/DC24アンバーはんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052796LB3P-1T04WGAC/DC24はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052805LB3P-1T04WRAC/DC24はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052814LB3P-1T04WSAC/DC24はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,498
1,648(税込)
37日以内出荷
返品不可
66052823LB4P-1T01VWADC5アンバープリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052832LB4P-1T01VWGDC5プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052848LB4P-1T01VWRDC5プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052857LB4P-1T01VWSDC5プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052866LB4P-1T01WADC5アンバーはんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052875LB4P-1T01WGDC5はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052884LB4P-1T01WRDC5はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052893LB4P-1T01WSDC5はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052902LB4P-1T03VWAAC/DC12アンバープリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052918LB4P-1T03VWGAC/DC12プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052927LB4P-1T03VWRAC/DC12プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052936LB4P-1T03VWSAC/DC12プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052945LB4P-1T03WAAC/DC12アンバーはんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052954LB4P-1T03WGAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052963LB4P-1T03WRAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052972LB4P-1T03WSAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052988LB4P-1T04VWAAC/DC24アンバープリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66052997LB4P-1T04VWGAC/DC24プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053006LB4P-1T04VWRAC/DC24プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053015LB4P-1T04VWSAC/DC24プリント基板用端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
37日以内出荷
返品不可
66053024LB4P-1T04WAAC/DC24アンバーはんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053033LB4P-1T04WGAC/DC24はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053042LB4P-1T04WRAC/DC24はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053058LB4P-1T04WSAC/DC24はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,598
1,758(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする