曜日別特売

フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形

フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形 - IDEC(和泉電気)
形状取付穴径(Φmm)18.2光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状分離形内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66053304LB6MP-2T01ADC5アンバーはんだづけ兼用タブ端子形
オープン
2,398
2,638(税込)
48日以内出荷
返品不可
66053313LB6MP-2T01GDC5はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
2,398
2,638(税込)
48日以内出荷
返品不可
66053322LB6MP-2T01RDC5はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
2,398
2,638(税込)
48日以内出荷
返品不可
66053338LB6MP-2T01SDC5はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
2,398
2,638(税込)
48日以内出荷
返品不可
66053365LB6MP-2T01WADC5アンバーはんだづけ兼用タブ端子形
オープン
2,398
2,638(税込)
48日以内出荷
返品不可
66053374LB6MP-2T01WGDC5はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
2,398
2,638(税込)
48日以内出荷
返品不可
66053383LB6MP-2T03GAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
2,398
2,638(税込)
48日以内出荷
返品不可
66053392LB6MP-2T03RAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
2,398
2,638(税込)
48日以内出荷
返品不可
66053408LB6MP-2T03SAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
2,398
2,638(税込)
48日以内出荷
返品不可
66053426LB6MP-2T03WRAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
2,398
2,638(税込)
48日以内出荷
返品不可
66053435LB6MP-2T03WSAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
2,398
2,638(税込)
48日以内出荷
返品不可
66053444LB6MP-2T03YAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
2,398
2,638(税込)
48日以内出荷
返品不可
66053453LB6MP-2T04WGAC/DC24はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
66053462LB6MP-2T04WRAC/DC24はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
66053715LB6P-2T01GDC5はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053724LB6P-2T01RDC5はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053758LB6P-2T03AAC/DC12アンバーはんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053767LB6P-2T03GAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053776LB6P-2T03PWAC/DC12ピュアホワイトはんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053785LB6P-2T03RAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053794LB6P-2T03SAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053812LB6P-2T03YAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053837LB6P-2T04WGAC/DC24はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053846LB6P-2T04WRAC/DC24はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053347LB6MP-2T01VWDC5乳白プリント基板用端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
66053356LB6MP-2T01WDC5乳白はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
66053417LB6MP-2T03WAC/DC12乳白はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
66053733LB6P-2T01VWDC5乳白プリント基板用端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
66053742LB6P-2T01WDC5乳白はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
66053803LB6P-2T03WAC/DC12乳白はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする