IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 長角形
形状
長角
取付穴径(Φmm)
長角穴18.2×24.2
光源
LED
取り付け形状
フラッシュシルエット
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
本体形状
分離形
内容量
1台
全48種類を絞り込む
定格電圧(V)
AC/DC12
AC/DC24
DC5
発光色
アンバー
緑
赤
青
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
プリント基板用端子形
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66054397
LB8MP-1T01VWA
DC5
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054406
LB8MP-1T01VWG
DC5
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054415
LB8MP-1T01VWR
DC5
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054424
LB8MP-1T01VWS
DC5
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054433
LB8MP-1T01WA
DC5
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054442
LB8MP-1T01WG
DC5
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054458
LB8MP-1T01WR
DC5
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054467
LB8MP-1T01WS
DC5
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054476
LB8MP-1T03VWA
AC/DC12
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054485
LB8MP-1T03VWG
AC/DC12
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054494
LB8MP-1T03VWR
AC/DC12
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054503
LB8MP-1T03VWS
AC/DC12
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054512
LB8MP-1T03WA
AC/DC12
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054528
LB8MP-1T03WG
AC/DC12
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054537
LB8MP-1T03WR
AC/DC12
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054546
LB8MP-1T03WS
AC/DC12
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054555
LB8MP-1T04VWA
AC/DC24
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054564
LB8MP-1T04VWG
AC/DC24
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054573
LB8MP-1T04VWR
AC/DC24
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054582
LB8MP-1T04VWS
AC/DC24
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
66054598
LB8MP-1T04WA
AC/DC24
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054607
LB8MP-1T04WG
AC/DC24
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054616
LB8MP-1T04WR
AC/DC24
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
66054625
LB8MP-1T04WS
AC/DC24
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
66054634
LB8P-1T01VWA
DC5
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054643
LB8P-1T01VWG
DC5
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054652
LB8P-1T01VWR
DC5
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054668
LB8P-1T01VWS
DC5
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054677
LB8P-1T01WA
DC5
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054686
LB8P-1T01WG
DC5
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054695
LB8P-1T01WR
DC5
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054704
LB8P-1T01WS
DC5
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054713
LB8P-1T03VWA
AC/DC12
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054722
LB8P-1T03VWG
AC/DC12
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054738
LB8P-1T03VWR
AC/DC12
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054747
LB8P-1T03VWS
AC/DC12
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054756
LB8P-1T03WA
AC/DC12
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054765
LB8P-1T03WG
AC/DC12
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054774
LB8P-1T03WR
AC/DC12
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054783
LB8P-1T03WS
AC/DC12
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054792
LB8P-1T04VWA
AC/DC24
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054808
LB8P-1T04VWG
AC/DC24
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054817
LB8P-1T04VWR
AC/DC24
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054826
LB8P-1T04VWS
AC/DC24
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
66054835
LB8P-1T04WA
AC/DC24
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054844
LB8P-1T04WG
AC/DC24
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054853
LB8P-1T04WR
AC/DC24
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054862
LB8P-1T04WS
AC/DC24
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください