IDEC(和泉電気)
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形
形状
角
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
端子形状
ねじ
本体形状
分離形
内容量
1台
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66055544
HW2P-1JQ2A
AC/DC6
アンバー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66055553
HW2P-1JQ2G
AC/DC6
緑
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66055562
HW2P-1JQ2PW
AC/DC6
ピュアホワイト
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66055578
HW2P-1JQ2R
AC/DC6
赤
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66055587
HW2P-1JQ2S
AC/DC6
青
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66055605
HW2P-1JQ2Y
AC/DC6
黄
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66055614
HW2P-1JQ3A
AC/DC12
アンバー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66055623
HW2P-1JQ3G
AC/DC12
緑
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66055632
HW2P-1JQ3PW
AC/DC12
ピュアホワイト
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66055648
HW2P-1JQ3R
AC/DC12
赤
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66055657
HW2P-1JQ3S
AC/DC12
青
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66055675
HW2P-1JQ3Y
AC/DC12
黄
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66055684
HW2P-1JQ4A
AC/DC24
アンバー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66055693
HW2P-1JQ4G
AC/DC24
緑
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66055702
HW2P-1JQ4PW
AC/DC24
ピュアホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
66055718
HW2P-1JQ4R
AC/DC24
赤
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
66055727
HW2P-1JQ4S
AC/DC24
青
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66055745
HW2P-1JQ4Y
AC/DC24
黄
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66055474
HW2P-1JCM4A
AC200/220
アンバー
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
66055483
HW2P-1JCM4G
AC200/220
緑
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
66055492
HW2P-1JCM4PW
AC200/220
ピュアホワイト
¥
1,670
取扱い終了
返品不可
66055508
HW2P-1JCM4R
AC200/220
赤
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
66055517
HW2P-1JCM4S
AC200/220
青
¥
1,670
取扱い終了
返品不可
66055526
HW2P-1JCM4W
AC200/220
乳白
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
66055535
HW2P-1JCM4Y
AC200/220
黄
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
66055596
HW2P-1JQ2W
AC/DC6
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
66055666
HW2P-1JQ3W
AC/DC12
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
66055736
HW2P-1JQ4W
AC/DC24
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
66055797
HW2P-1JRH4A
AC100/110
アンバー
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
66055806
HW2P-1JRH4G
AC100/110
緑
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
66055815
HW2P-1JRH4PW
AC100/110
ピュアホワイト
¥
1,670
取扱い終了
返品不可
66055824
HW2P-1JRH4R
AC100/110
赤
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
66055833
HW2P-1JRH4S
AC100/110
青
¥
1,670
取扱い終了
返品不可
66055842
HW2P-1JRH4W
AC100/110
乳白
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
66055858
HW2P-1JRH4Y
AC100/110
黄
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください