IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 丸形
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3
光源
LED
取り付け形状
フラッシュシルエット
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
本体形状
分離形
内容量
1台
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66055867
LBW6MP-1T01G
DC5
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
35日以内出荷
返品不可
66055876
LBW6MP-1T01R
DC5
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
35日以内出荷
返品不可
66055903
LBW6MP-1T03G
AC/DC12
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
35日以内出荷
返品不可
66055912
LBW6MP-1T03R
AC/DC12
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
35日以内出荷
返品不可
66055937
LBW6MP-1T03WG
AC/DC12
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
35日以内出荷
返品不可
66055946
LBW6MP-1T03WR
AC/DC12
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
35日以内出荷
返品不可
66055955
LBW6MP-1T03WS
AC/DC12
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
35日以内出荷
返品不可
66055964
LBW6MP-1T04WG
AC/DC24
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
35日以内出荷
返品不可
66055973
LBW6MP-1T04WR
AC/DC24
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
70日以内出荷
返品不可
66055982
LBW6MP-1T04WS
AC/DC24
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
66055998
LBW6P-1T01WG
DC5
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056007
LBW6P-1T01WS
DC5
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056016
LBW6P-1T03G
AC/DC12
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056025
LBW6P-1T03R
AC/DC12
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056034
LBW6P-1T04WG
AC/DC24
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056043
LBW6P-1T04WS
AC/DC24
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
66055885
LBW6MP-1T01VW
DC5
乳白
プリント基板用端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
66055894
LBW6MP-1T01W
DC5
乳白
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
66055928
LBW6MP-1T03W
AC/DC12
乳白
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください