IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 正角形
形状
角
取付穴径(Φmm)
角穴22.5
光源
LED
取り付け形状
フラッシュシルエット
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
本体形状
分離形
内容量
1台
全12種類を絞り込む
定格電圧(V)
AC/DC12
AC/DC24
DC5
発光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
緑
赤
黄
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
プリント基板用端子形
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66056052
LBW7MP-1T01PW
DC5
ピュアホワイト
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66056068
LBW7MP-1T03G
AC/DC12
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66056077
LBW7MP-1T03R
AC/DC12
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66056086
LBW7MP-1T04WA
AC/DC24
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66056095
LBW7MP-1T04WG
AC/DC24
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66056104
LBW7MP-1T04WR
AC/DC24
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
70日以内出荷
返品不可
66056113
LBW7P-1T03G
AC/DC12
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056122
LBW7P-1T03Y
AC/DC12
黄
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056138
LBW7P-1T04VWG
AC/DC24
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056147
LBW7P-1T04VWR
AC/DC24
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
70日以内出荷
返品不可
66056156
LBW7P-1T04WG
AC/DC24
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056165
LBW7P-1T04WR
AC/DC24
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
70日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください