曜日別特売

フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 丸形

フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 丸形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 丸形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 丸形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 丸形 - IDEC(和泉電気)
発光色ピュアホワイト形状取付穴径(Φmm)25.3光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65本体形状分離形内容量1台
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
レンズ形状
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66056174LW6MP-12MPWAC/DC6平形ねじ
オープン
2,898
3,188(税込)
55日以内出荷
返品不可
66056183LW6MP-12PWAC/DC6平形はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
2,698
2,968(税込)
55日以内出荷
返品不可
66056192LW6MP-13MPWAC/DC12平形ねじ
オープン
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
66056208LW6MP-13PWAC/DC12平形はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
66056217LW6MP-14MPWAC/DC24平形ねじ
オープン
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
66056226LW6MP-14PWAC/DC24平形はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
66056235LW6MP-1C02VPWAC/DC6平形プリント基板用端子形
オープン
2,898
3,188(税込)
55日以内出荷
返品不可
66056244LW6MP-1C03VPWAC/DC12平形プリント基板用端子形
オープン
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
66056253LW6MP-1C04VPWAC/DC24平形プリント基板用端子形
オープン
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
66056262LW6MP-22MPWAC/DC6平形ねじ
オープン
2,998
3,298(税込)
55日以内出荷
返品不可
66056278LW6MP-22PWAC/DC6平形はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
2,698
2,968(税込)
55日以内出荷
返品不可
66056287LW6MP-23MPWAC/DC12平形ねじ
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056296LW6MP-23PWAC/DC12平形はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056305LW6MP-24MPWAC/DC24平形ねじ
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056314LW6MP-24PWAC/DC24平形はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056323LW6MP-2C02VPWAC/DC6突形プリント基板用端子形
オープン
2,998
3,298(税込)
55日以内出荷
返品不可
66056332LW6MP-2C03VPWAC/DC12突形プリント基板用端子形
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056348LW6MP-2C04VPWAC/DC24突形プリント基板用端子形
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056357LW6P-12MPWAC/DC6平形ねじ
オープン
2,398
2,638(税込)
55日以内出荷
返品不可
66056366LW6P-12PWAC/DC6平形はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,998
2,198(税込)
55日以内出荷
返品不可
66056375LW6P-13MPWAC/DC12平形ねじ
オープン
2,398
2,638(税込)
20日以内出荷
返品不可
66056384LW6P-13PWAC/DC12平形はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,998
2,198(税込)
20日以内出荷
返品不可
66056393LW6P-14MPWAC/DC24平形ねじ
オープン
2,398
2,638(税込)
20日以内出荷
返品不可
66056402LW6P-14PWAC/DC24平形はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,998
2,198(税込)
20日以内出荷
返品不可
66056418LW6P-1C02VPWAC/DC6平形プリント基板用端子形
オープン
2,298
2,528(税込)
55日以内出荷
返品不可
66056427LW6P-1C03VPWAC/DC12平形プリント基板用端子形
オープン
2,298
2,528(税込)
20日以内出荷
返品不可
66056436LW6P-1C04VPWAC/DC24平形プリント基板用端子形
オープン
2,298
2,528(税込)
20日以内出荷
返品不可
66056445LW6P-22MPWAC/DC6突形ねじ
オープン
2,398
2,638(税込)
55日以内出荷
返品不可
66056454LW6P-22PWAC/DC6突形はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,998
2,198(税込)
55日以内出荷
返品不可
66056463LW6P-23MPWAC/DC12突形ねじ
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056472LW6P-23PWAC/DC12突形はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056488LW6P-24MPWAC/DC24突形ねじ
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056497LW6P-24PWAC/DC24突形はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056506LW6P-2C02VPWAC/DC6突形プリント基板用端子形
オープン
2,498
2,748(税込)
55日以内出荷
返品不可
66056515LW6P-2C03VPWAC/DC12突形プリント基板用端子形
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056524LW6P-2C04VPWAC/DC24突形プリント基板用端子形
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする