IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 正角形
形状
角
取付穴径(Φmm)
角穴24.5
光源
LED
取り付け形状
フラッシュシルエット
保護構造
IP65
本体形状
分離形
内容量
1台
全19種類を絞り込む
定格電圧(V)
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
レンズ形状
平形
突形
端子形状
ねじ
はんだづけ兼用タブ端子形
プリント基板用端子形
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
レンズ形状
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66056533
LW7P-12MPW
AC/DC6
ピュアホワイト
平形
ねじ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66056542
LW7P-12PW
AC/DC6
ピュアホワイト
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66056558
LW7P-13MPW
AC/DC12
ピュアホワイト
平形
ねじ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
14日以内出荷
返品不可
66056567
LW7P-13PW
AC/DC12
ピュアホワイト
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056576
LW7P-14MPW
AC/DC24
ピュアホワイト
平形
ねじ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
14日以内出荷
返品不可
66056594
LW7P-14PW
AC/DC24
ピュアホワイト
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056603
LW7P-1C02VPW
AC/DC6
ピュアホワイト
平形
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66056612
LW7P-1C03VPW
AC/DC12
ピュアホワイト
平形
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056628
LW7P-1C04VPW
AC/DC24
ピュアホワイト
平形
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056637
LW7P-22MPW
AC/DC6
ピュアホワイト
平形
ねじ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66056646
LW7P-22PW
AC/DC6
ピュアホワイト
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66056655
LW7P-23MPW
AC/DC12
ピュアホワイト
平形
ねじ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
14日以内出荷
返品不可
66056664
LW7P-23PW
AC/DC12
ピュアホワイト
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056673
LW7P-24MPW
AC/DC24
ピュアホワイト
平形
ねじ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
14日以内出荷
返品不可
66056682
LW7P-24PW
AC/DC24
ピュアホワイト
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056698
LW7P-2C02VPW
AC/DC6
ピュアホワイト
突形
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66056707
LW7P-2C03VPW
AC/DC12
ピュアホワイト
突形
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056716
LW7P-2C04VPW
AC/DC24
ピュアホワイト
突形
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66056585
LW7P-14MWR
AC/DC24
赤
平形
ねじ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください