IDEC(和泉電気)
保守用部品 30MM
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
材質
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66056865
ABN-T1SK-22401PN02
-
-
-
オープン
¥
559
¥
189
アウトレット
¥
208
(税込)
当日出荷
残り7点です
66056874
ABN-T1SK-24201PN02
-
-
-
オープン
¥
559
¥
559
¥
615
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66056883
ABN-T1SK-24401PN02
ABN3K/4K、ABN5用
金属製(黄銅:ニッケルメッキ)
長さ37.5
オープン
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください