IDEC(和泉電気)
NH1S形サーキットプロテクタ シリーズトップ+リレートップ
取付方式
ねじ取付け
定格電圧(V)
AC250/DC65
端子形状
(主端子)タブ250形端子
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
内部回路
デュアルコイル(シリーズトリップ+リレートリップ)
コイル電圧(V)
DC24
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
レバー式
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
極数
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66058572
NH1S-16-5AA24
イナーシャルディレー無
1
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66058588
NH1S-16F-15MA24
イナーシャルディレー付
1
15
低速形(MA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66058597
NH1S-16F-7.5AA24
イナーシャルディレー付
1
7.5
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66058816
NH1S-26-3MA24
イナーシャルディレー無
2
3
低速形(MA特性)
¥
8,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66058825
NH1S-26F-7.5AA24
イナーシャルディレー付
2
7.5
中速形(AA特性)
¥
9,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください