IDEC(和泉電気)
NH1Y形サーキットプロテクタ 電圧引外し
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
ロッカー式
内部回路
リレートリップ(電圧引外し)
種別
イナーシャルディレー無
付属装置
無
定格電流(A)
30
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
定格電圧(V)
AC250/DC65
取付方式
スナップオン取付け
端子形状
(主端子)タブ250形端子
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66059333
NH1Y-1500-AC100V
1
AC100
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059762
NH1Y-2500-DC24VCR
2
DC24
¥
7,440
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください