曜日別特売

NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し

NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式内容量1台
全65種類を絞り込む
極数
定格電流(A)
動作特性
65種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
極数
端子形状
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66060916NRLR1100-10AAA-5イナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子10中速形(AA特性)
3,150
3,098
3,408(税込)
81日以内出荷
返品不可
66060925NRLR1100-12.5ABA-1イナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子12.5高速形(BA特性)
3,150
3,098
3,408(税込)
81日以内出荷
返品不可
66060934NRLR1100-12.5AED-7イナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子12.5瞬時形(ED特性)
3,150
3,098
3,408(税込)
81日以内出荷
返品不可
66060943NRLR1100-1AAA-4イナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子1中速形(AA特性)
3,150
3,098
3,408(税込)
81日以内出荷
返品不可
66060952NRLR1100-1AAD-Bイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子1中速形(AD特性)
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
66060968NRLR1100-20AAA-Gイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子20中速形(AA特性)
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
66060977NRLR1100-20AAD-Rイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子20中速形(AD特性)
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
66060986NRLR1100-20ABA-1イナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子20高速形(BA特性)
3,150
3,098
3,408(税込)
81日以内出荷
返品不可
66060995NRLR1100-2AEA-Gイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子2瞬時形(EA特性)
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061004NRLR1100-3AED-Bイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子3瞬時形(ED特性)
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061013NRLR1100-4AAD-Bイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子4中速形(AD特性)
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061022NRLR1100-4AED-Bイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子4瞬時形(ED特性)
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061038NRLR1100-5ABD-Bイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子5高速形(BD特性)
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061047NRLR1100-5AEA-Bイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子5瞬時形(EA特性)
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061056NRLR1100-7.5AED-Bイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子7.5瞬時形(ED特性)
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061065NRLR1100F-10ABA-Rイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子10高速形(BA特性)
オープン
2,898
3,188(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061074NRLR1100F-12.5ABA-1イナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子12.5高速形(BA特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061083NRLR1100F-12.5ABA-Bイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子12.5高速形(BA特性)
オープン
2,898
3,188(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061092NRLR1100F-15AAA-4イナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子15中速形(AA特性)
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061108NRLR1100F-20ABA-1イナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子20高速形(BA特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061117NRLR1100F-4ABD-4イナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子4高速形(BD特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061126NRLR1100F-5AAD-3イナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子5中速形(AD特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061135NRLR1100F-5AAD-5イナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子5中速形(AD特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061144NRLR1100F-5ABD-Rイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子5高速形(BD特性)
オープン
2,898
3,188(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061153NRLR1100F-7.5ABA-Bイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子7.5高速形(BA特性)
オープン
2,898
3,188(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061162NRLR1111-1AAA-5イナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子1中速形(AA特性)
3,940
3,898
4,288(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061178NRLR1111-20AAA-Rイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子20中速形(AA特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061187NRLR1111-5AAA-Rイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子5中速形(AA特性)
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061196NRLR1111F-2AAD-Bイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子2中速形(AD特性)
3,360
3,298
3,628(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061205NRLR1111F-3AAA-5イナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子3中速形(AA特性)
オープン
4,298
4,728(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061214NRLR1111F-3AAD-5イナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子3中速形(AD特性)
オープン
4,298
4,728(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061223NRLR1111F-5AAD-5イナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子5中速形(AD特性)
オープン
4,298
4,728(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061232NRLR1111F-7.5AAD-5イナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子7.5中速形(AD特性)
オープン
4,298
4,728(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061266NRLR2100-10ABA-5イナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子10高速形(BA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061275NRLR2100-10AED-Bイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子10瞬時形(ED特性)
オープン
5,798
6,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061284NRLR2100-15AAD-5イナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子15中速形(AD特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061293NRLR2100-15ABA-1イナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子15高速形(BA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061302NRLR2100-1ABA-Gイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子1高速形(BA特性)
オープン
5,798
6,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061318NRLR2100-20AAA-4イナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子20中速形(AA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061327NRLR2100-20AAA-Gイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子20中速形(AA特性)
オープン
5,798
6,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061336NRLR2100-2ABA-1イナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子2高速形(BA特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061345NRLR2100-5AAD-Rイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子5中速形(AD特性)
オープン
5,798
6,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061354NRLR2100-5AEA-Rイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子5瞬時形(EA特性)
オープン
5,798
6,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061363NRLR2100-7.5AAD-5イナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子7.5中速形(AD特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061372NRLR2100-7.5AAD-Rイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子7.5中速形(AD特性)
オープン
5,798
6,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061388NRLR2100-7.5ABD-5イナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子7.5高速形(BD特性)
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061397NRLR2100F-0.5AAA-Rイナーシャルディレー付2(主端子)タブ250形端子0.5中速形(AA特性)
5,700
5,698
6,268(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061406NRLR2100F-12.5AAD-Rイナーシャルディレー付2(主端子)タブ250形端子12.5中速形(AD特性)
5,700
5,698
6,268(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061415NRLR2100F-1AAD-5イナーシャルディレー付2(主端子)タブ250形端子1中速形(AD特性)
6,990
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061424NRLR2100F-1AAD-Bイナーシャルディレー付2(主端子)タブ250形端子1中速形(AD特性)
5,700
5,698
6,268(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする