LAMP(スガツネ工業)
棚受カバー
(1件のレビュー)
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。
ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
種別
棚受けカバー
材質
エラストマー(TPE)
色
ライトグレー
質量(g)
0.8
種類
棚受
仕上
-
耐荷重N(kgf)
-
内容量
1個
注意
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08524188
SPE-FC20
¥
65
¥
63
¥
69
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった