曜日別特売

特定小電力トランシーバー

特定小電力トランシーバー - モトローラ

ハードな現場を支えるクラス最高の防水・防塵性能と優れた機能を搭載する特定小電力トランシーバー。乾電池1本で稼働する省電力・コンパクトモデル。交互通信用20chに加えて中継用27chを搭載。録音・再生機能を搭載し、ワンタッチで最後の受信音声を聞くことができます。また、着信時に本体の振動で知らせるバイブレーターを搭載、騒音化や着信音が出せない環境に便利です。

送受信周波数(MHz)
【交互通話時】01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000
【中継装置使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875
種類特定小電力トランシーバー電源単3形電池×1本定格電圧(V)DC1.2~1.5本体質量(g)約95寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×88×16.5(アンテナ及び突起部除く)機能個別呼出、グループ呼出、バイブレータ振動による着信、音声録音/再生機能、サブチャンネルセレクト機能、バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)、158通りのグループコード設定、エマージェンシー機能その他の機能イヤホン断線検出機能(外部スピーカーマイク、イヤホンマイク使用時)、空きチャンネルを自動で選択するオートチャンネルセレクト機能、会話のプライバシーを守る秘話モード、送受信切り替え時の雑音を除くPTTディレイ、受信専用モード(ガイドシステム子機としての利用など)、複数台に設定をコピーするワイヤレスクローン機能、受信チャンネルをサーチするスキャン機能、バックノイズを軽減し、音声を聞きやすくするコンパンダ機能通信方式単信方式及び半複信方式防塵防水性能IP67送信出力10mW 以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC1.0~1.7電池使用時間(時間)約33受信感度-8dBμV以下(12dB SINAD時)動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D低周波出力60mW (4Ω、10%歪時)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66077357CL120A-Bブラック
19,800
取扱い終了
66077366CL120A-Sシルバー
19,800
取扱い終了
66077375CL120A-Yイエロー
19,800
取扱い終了
66077384CL120A-NAVYネイビー
19,800
取扱い終了
66077393CL120A-Rレッド
19,800
取扱い終了
66077402CL120A-BLUEブルー
19,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする