CL120A-R 特定小電力トランシーバー モトローラ 66077393

特定小電力トランシーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード66077393品番CL120A-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800

ハードな現場を支えるクラス最高の防水・防塵性能と優れた機能を搭載する特定小電力トランシーバー。乾電池1本で稼働する省電力・コンパクトモデル。交互通信用20chに加えて中継用27chを搭載。録音・再生機能を搭載し、ワンタッチで最後の受信音声を聞くことができます。また、着信時に本体の振動で知らせるバイブレーターを搭載、騒音化や着信音が出せない環境に便利です。

送受信周波数(MHz)
【交互通話時】01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000
【中継装置使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875
種類特定小電力トランシーバーレッド電源単3形電池×1本定格電圧(V)DC1.2~1.5本体質量(g)約95寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×88×16.5(アンテナ及び突起部除く)機能個別呼出、グループ呼出、バイブレータ振動による着信、音声録音/再生機能、サブチャンネルセレクト機能、バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)、158通りのグループコード設定、エマージェンシー機能その他の機能イヤホン断線検出機能(外部スピーカーマイク、イヤホンマイク使用時)、空きチャンネルを自動で選択するオートチャンネルセレクト機能、会話のプライバシーを守る秘話モード、送受信切り替え時の雑音を除くPTTディレイ、受信専用モード(ガイドシステム子機としての利用など)、複数台に設定をコピーするワイヤレスクローン機能、受信チャンネルをサーチするスキャン機能、バックノイズを軽減し、音声を聞きやすくするコンパンダ機能通信方式単信方式及び半複信方式防塵防水性能IP67送信出力10mW 以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC1.0~1.7電池使用時間(時間)約33受信感度-8dBμV以下(12dB SINAD時)動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D低周波出力60mW (4Ω、10%歪時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする