曜日別特売

ローボルトハロゲンランプ ミラーなし

ローボルトハロゲンランプ ミラーなし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
口金EZ10消費電力(W)50外径×全長(mm)12×55定格寿命(時間)3000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66078556J12V50WAXSEZ
1,380
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66078556J12V50WAXSEZ79889680JC12V50WAEZSJ12V50WAXSEZ JC標準タイプ12V50W ウシオライティング 79889680JC標準タイプ12V50Wウシオライティング1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする