曜日別特売

FOTOPRO 三脚

FOTOPRO 三脚 - king(撮影・写真用品)
(2件のレビュー)

デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。

最大積載量(kg)1.5質量(g)550付属品クイックシュー、本体ケースブラック段数4段パイプ径(Φmm)20最大伸長(mm)1225縮長(mm)380内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68129723DIGI-204EV BK
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68129723
2020-09-25
用途: 屋内軽作業の撮影
教育・研究機関

WEBカメラを固定する目的で購入しました。
パイプは細いし樹脂部品も多い安物ですが、100gもないようなWEBカメラなら問題ありません。
ただし、開封時には脚の1本が根元から外れていたり、中央のガイドパイプが緩んでいたりとメチャクチャでした。

3が参考にしています
対象商品 : 68129723
2018-10-19
用途: アーチェリーの単眼鏡に
株式会社日建建設

足の径が大きくてしっかりしてます。
雲台もワンタッチで装着できて
操作時のブレが無くて良かったです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする