WAKI(和気産業)
ぬくもりスロープ コーナー用 外
本スロープには高蓄光素材「N夜光」を使用
太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射した場合、受けた光を蓄積し、6~8時間暗闇の中で光り続けます。
仕様
外
付属品
両面テープ付き
材質
ABS樹脂
幅(mm)
100X100
色
ナチュラル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
適合高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65910967
HIT056
10
40
10~14
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65910976
HIT057
15
40
15~20
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65910985
HIT058
20
54
20~25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65910994
HIT059
30
80
30~35
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください