WAKI(和気産業)
メッシュパネル専用 ポケット引掛カゴ小
メッシュパネル用アクセサリー
材質
スチール クロームメッキ
幅(mm)
80
高さ(mm)
100
奥行(mm)
60
耐荷重(kg)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65911362
EMP181
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください