WAKI(和気産業)
当リブロック 穴なし
耐摩耗性と弾性に富、機械的性質が良い。扉や車荷台扉等のアオリ止メ。
寸法に若干の誤差が生じたり、色が移行する場合があります。
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65917258
No.9
天然ゴム
21
-
-
31
26
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください