曜日別特売
モノタロウ

差込形ピン端子

差込形ピン端子 - モノタロウ差込形ピン端子 - モノタロウ差込形ピン端子 - モノタロウ差込形ピン端子 - モノタロウ差込形ピン端子 - モノタロウ差込形ピン端子 - モノタロウ差込形ピン端子 - モノタロウ差込形ピン端子 - モノタロウ
(22件のレビュー)
用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2内容量1パック(100個)
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。
※旧品番との互換性はございません。モノタロウ差込形ピン端子の品番がMAEから始まるもののオスメス同士のみ適合となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合電線(mm2)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67282818MAEM0.5-078AC-TRMAEF0.5-078AC-TR透明0.2~0.5
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
67282827MAEF0.5-078AC-TRMAEM0.5-078AC-TR透明0.2~0.5
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
67282836MAEM1.25-156AD-TRMAEF1.25-156AD-TRピンク透明0.5~1.5
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
67282845MAEF1.25-156AD-TRMAEM1.25-156AD-TRピンク透明0.5~1.5
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
67282854MAEM2-156AD-TRMAEF2-156AD-TR水色透明1.5~2.5
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
67282863MAEF2-156AD-TRMAEM2-156AD-TR水色透明1.5~2.5
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 電気の配線
合資会社 飯野商事不動産業

使い勝手がとても良い、値段がもっと安いといいのだが。

対象商品 : 67282818
2024-11-07
用途: 電気配線
サービス業

電圧点検時に抜き差しで使用できるので良いかと思います。

対象商品 : 67282818
2023-04-07
用途: 基板とスイッチの接続に使用
オールインワン卸売・小売業

有名メーカー品と同じで使いやす
安く購入出来て良かった

対象商品 : 67282818
2022-11-22
用途: 機械設備メンテナンス
その他業種

何時もはあるメーカー商品を使用してますが、今回モノタロウ商品を価格も安く購入
手元に届き 開封 あるメーカーと変わらない品質 これからはモノにします。

1が参考にしています
対象商品 : 67282818
2022-03-21
用途: 配線作業時に購入
株式会社ユニセンサービス業

以前は他メーカーのを購入していましたが、今回モノタロウブランドを初購入しました。
逆側端子は別メーカーのが残っているのでそれを使用していきたいと思っています。

対象商品 : 67282818
2022-03-04
用途: 機械の部品交換等
製造業

他社メーカー品に比べても特に問題はなく普通に使えてます。ただ、入数をできれば半分程度にしていただけるといいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 67282854
2021-10-12
用途: 器具内の配線に使用
コスモソリューションサービス業

器具内の配線で、脱着が必要な部分に使用します。使い勝手は他社製と変わりません。

対象商品 : 67282818
2024-03-15
用途: 配線の接続
三木電機

メーカー製をずーと使ってましたが、価格が高すぎなのでモノタロウブランドに変更しました、特に支障なく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
適合電線範囲が異なる端子を組み合わせて使用できますか。
回答:
適合電線範囲が異なる端子を組み合わせて使用することはできません。
2023-11-21
質問:
防水形ですか。
回答:
防水形ではありません。
2023-11-21
質問:
難燃性はありますか。
回答:
難燃性 UL94 V-2となります。
2023-11-21
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする