曜日別特売

なめたビス抜き スペアドリル

なめたビス抜き スペアドリル - スターエムなめたビス抜き スペアドリル - スターエム
(1件のレビュー)

なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。

用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)30シャンク径(Φmm)丸軸3有効長(mm)5内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660789335050-CD0151.5丸軸3301.5
550
439
483(税込)
当日出荷
660789425050-CD0202丸軸3302
550
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66078933
2017-11-05
用途: 薄板への穴あけ
製造業

本来の用途はビス抜き用の下穴を空けるためのものですがこの形状が金属の薄板に穴を空けやすそうだったので買ってみましたが良かったです。メーカーのサイトによると材質はコバルトハイス相当だそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする