アイペック
直流アーク溶接機
入力電圧単相100V/200V兼用。
最大3.2mm溶接棒の溶接可能。
安全性を考慮した電撃防止機能内蔵。
購入しやすい納得の低価格。
色
緑
周波数(Hz)
50/60
冷却方式
強制風冷
溶接方法
手(アーク)溶接
内容量
1台
注意
※発注後のキャンセルは不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
セット内容
外形寸法(mm)
出力電圧(V)
本体質量(kg)
入力電圧(V)
定格入力(kVA)
適合溶接棒(mm)
定格使用率(%)
出力電流範囲(A)
無負荷電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66575303
PRIDE160DA
100V:DC10~68、200V:DC10~155
(専用ジョイント/M-300)3m、(専用ジョイント/S-300)3m付 1次側ケーブル付
153×215×380
100:22.7、200:26.2
6.4
単相AC100/200
6.6
3.2まで
40/60
100V:10~68、200V:10~155
60以上
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
66575312
PRIDE200DA
DC200
(R22-10/M-300)3m、(R22-10/S-300)3m付
180×270×410
30
11
単相、三相200/220
6.7/10
4まで
40
200
68以上
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください