DLAB
撹拌機 Sタイプ
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
仕様
(オーバーロード表示)LEDライト
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム
寸法(mm)
83×220×186
質量(kg)
2.8
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
50~2200
表示
LED
モーター
ブラシレスモーター
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
表示精度
(速度)±3rpm
回転制御
マイコン制御式
防塵防水性能
IP42
適合シャフト径(Φmm)
0.5~10
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大処理容量(mL)
最大トルク(N・cm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67078384
OS20-S
20
40
50~2200
¥
82,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
67078418
OS40-S
40
60
50~2200
¥
137,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください