曜日別特売

浸透型吸収防止剤 バイオウォーターガードM

浸透型吸収防止剤 バイオウォーターガードM - 信越化学工業
(1件のレビュー)

主成分がシアランモノマーのため、浸透性に優れています。
藻類や糊の発生を長期にわたって防止します。
基材内部に厚い吸水防止層が形成されるため、長期にわたって吸水防止・撥水・遮塩効果を発揮します。
皮膜形成タイプと違って基材の外観を損なうことがありません。
吸水防止層は水蒸気を透過させるため、建築構造物の呼吸作用を妨げません。
塗布面には、各種塗料・シーリング材などの仕上げ材も処理できます。

用途端梁・ダム・堤防などの土木建設物、ビル・住宅・倉庫などの壁、ベランダ・廊下・階段周り等無色~淡黄色透明主な用途コンクリート、モルタル、PC板、押出し成型品、ストレート板などのセメント二次製品、レンガ、瓦、石材、木材など主成分特殊シラン化合物比重(25℃)0.8引火点(℃)12外観無色~淡黄色透明液体希釈溶剤イソプロピルアルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)(25℃)2.5危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66079572バイオウォーターガードM1缶(1L)
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
66079588バイオウォーターガードM1缶(16L)
オープン
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66079572
2022-07-31
用途: コンクリートの保護材に使用
建設業・工事業

打ちっ放しコンクリートの保護、化粧モルタルの保護、ブロック塀の防汚対策とおして購入しました。以前は施工しやすさからワイティループを使用していましたが、変更を検討しています。
商品自体は、メーカー確認だと水濡れの多い場所だと撥水効果は数ヶ月で切れるそうだが、保護効果は10年以上有りとのことで、使用しやすい良い商品だと思います。
一点言うとこの手の商品は、販売ページに施工方法を記載した方が良いと思います。
施工間隔や塗布面積など、メーカーで調べたり、問合せが必要になるので。
ちなみに、2度以上の塗り重ねで、施工間隔は3時間以上、塗布量は2度塗りでコンクリート0.3L/㎡、吸い込みのきつい資材で06.L/㎡だそうです。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする