NT
ラスタン スパッターシート 1920x1920
JIS規格
JIS A 1323 A種合格 第05A0009号
種別
4号
材質
シリコン系両面コーティング
幅(mm)
1920
厚さ(mm)
1.0(±0.2)
長さ(m)
1.92
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66079633
SPS-4
¥
46,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください