NT
ラスタン スパッターシート 1920x1920
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66079633
品番
SPS-4
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
JIS規格
JIS A 1323 A種合格 第05A0009号
種別
4号
材質
シリコン系両面コーティング
幅(mm)
1920
厚さ(mm)
1.0(±0.2)
長さ(m)
1.92