集じん機 粉じん専用

集じん機 粉じん専用 - マキタ集じん機 粉じん専用 - マキタ集じん機 粉じん専用 - マキタ
(5件のレビュー)
仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)種別粉じん専用(電動工具接続専用)長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)220最大風量(m3/min)1.9内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
集塵容量(L)
運転音(dB)
真空度(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66254658VC0830368861最大30
54,400
40,980
45,078(税込)
当日出荷
66254676VC15304181561最大31
57,800
43,980
48,378(税込)
当日出荷
66486778VC25305402565最大32
70,100
52,980
58,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66254658
2023-12-15
用途: 粉塵作業

大変作業場所の環境が良くなりました。
周囲にホコリを飛散させる事もなくクリーンな環境になりました。

対象商品 : 66254658
2023-07-20
用途: 機械のメンテナンス
エイトサービス建設業・工事業

全然、詰まる事なくストレスなく
凄い吸引力でした。
ホースが長いので使い勝手がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 66254658
2019-01-31
用途: 彫金の削りおよび研磨による集塵
その他業種

使用中の同型(旧型)が2度目の故障となり、買い換えたものですが、後継機となりボタン等が変更となって、使い易くなった。

2が参考にしています
対象商品 : 66254658
2019-02-20
用途: 彫金での削り、磨き作業時
その他業種

2代目の集塵機前回購入機の後継機、使い易くなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 66254658
2018-07-17
用途: フロア差し替え作業時
株式会社バーンリペア

住んでるお宅でしたので、養生に時間をかけなくスムーズに作業ができたので良かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
1が参考にしています
2023-03-09

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする