omron(オムロン)
非常停止 A22E
仕様
光源:減圧ユニットなし
種類
非照光
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
機能
ボタンサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66110214
A22E-MY-11
1a1b
-
Φ40
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66110223
A22E-S-01S
1b
ブッシュロックターンリセット
Φ30
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください