omron(オムロン)
押ボタンスイッチ A22NLP
(1件のレビュー)
保護構造
IP66
取付穴径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
3850
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
タイプ
ボタン形状
ボタン色
照光色
使用電圧(V)
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66131178
A22NL-BGA-TAA-P002-AA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC6
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131187
A22NL-BGA-TAA-P002-AB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC12
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131196
A22NL-BGA-TAA-P002-AC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC24
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66131214
A22NL-BGA-TAA-P002-AD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC100/110/120
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131223
A22NL-BGA-TAA-P002-AE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC200/220/230/240
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131248
A22NL-BGA-TAA-P100-AA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC6
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131266
A22NL-BGA-TAA-P100-AB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC12
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131275
A22NL-BGA-TAA-P100-AC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC24
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66131293
A22NL-BGA-TAA-P100-AD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC100/110/120
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131318
A22NL-BGA-TAA-P100-AE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC200/220/230/240
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131336
A22NL-BGA-TAA-P101-AA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC6
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131345
A22NL-BGA-TAA-P101-AB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC12
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131363
A22NL-BGA-TAA-P101-AC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC24
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66131388
A22NL-BGA-TAA-P101-AD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC100/110/120
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131397
A22NL-BGA-TAA-P101-AE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC200/220/230/240
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131415
A22NL-BGA-TAA-P102-AA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC6
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131433
A22NL-BGA-TAA-P102-AB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC12
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131442
A22NL-BGA-TAA-P102-AC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC24
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66131467
A22NL-BGA-TAA-P102-AD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC100/110/120
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131485
A22NL-BGA-TAA-P102-AE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC200/220/230/240
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131494
A22NL-BGA-TAA-P202-AA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC6
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131512
A22NL-BGA-TAA-P202-AB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC12
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131537
A22NL-BGA-TAA-P202-AC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC24
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131555
A22NL-BGA-TAA-P202-AD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC100/110/120
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131573
A22NL-BGA-TAA-P202-AE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC200/220/230/240
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66132054
A22NL-BGA-TGA-P002-GA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC6
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66132072
A22NL-BGA-TGA-P002-GB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC12
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66132097
A22NL-BGA-TGA-P002-GC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC24
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66132115
A22NL-BGA-TGA-P002-GD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC100/110/120
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66132133
A22NL-BGA-TGA-P002-GE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC200/220/230/240
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66132158
A22NL-BGA-TGA-P100-GA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC6
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66132167
A22NL-BGA-TGA-P100-GB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC12
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66132185
A22NL-BGA-TGA-P100-GC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC24
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66132203
A22NL-BGA-TGA-P100-GD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC100/110/120
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66132228
A22NL-BGA-TGA-P100-GE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC200/220/230/240
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66132246
A22NL-BGA-TGA-P101-GA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC6
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66132264
A22NL-BGA-TGA-P101-GB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC12
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66132273
A22NL-BGA-TGA-P101-GC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC24
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66132307
A22NL-BGA-TGA-P101-GD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC100/110/120
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66132325
A22NL-BGA-TGA-P101-GE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC200/220/230/240
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66132343
A22NL-BGA-TGA-P102-GA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC6
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66132377
A22NL-BGA-TGA-P102-GB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC12
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66132386
A22NL-BGA-TGA-P102-GC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC24
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66132404
A22NL-BGA-TGA-P102-GD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC100/110/120
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66132422
A22NL-BGA-TGA-P102-GE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC200/220/230/240
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66132438
A22NL-BGA-TGA-P202-GA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC6
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66132456
A22NL-BGA-TGA-P202-GB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC12
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66132474
A22NL-BGA-TGA-P202-GC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC24
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66132492
A22NL-BGA-TGA-P202-GD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC100/110/120
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66132517
A22NL-BGA-TGA-P202-GE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC200/220/230/240
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ