omron(オムロン)
押ボタンスイッチ A22NN
保護構造
IP66
取付穴径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
2376
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
タイプ
ボタン形状
ボタン色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66210314
A22NN-BGA-NAA-G002-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66210323
A22NN-BGA-NAA-G100-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
1a
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66210332
A22NN-BGA-NAA-G101-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
2a
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210348
A22NN-BGA-NAA-G102-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
1a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66210357
A22NN-BGA-NAA-G111-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
3a
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210366
A22NN-BGA-NAA-G112-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
2a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66210375
A22NN-BGA-NAA-G122-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
1a2b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210384
A22NN-BGA-NAA-G202-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
2b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210393
A22NN-BGA-NAA-G222-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
3b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210497
A22NN-BGA-NBA-G002-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66210506
A22NN-BGA-NBA-G100-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
1a
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66210515
A22NN-BGA-NBA-G101-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
2a
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210524
A22NN-BGA-NBA-G102-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
1a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210533
A22NN-BGA-NBA-G111-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
3a
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210542
A22NN-BGA-NBA-G112-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
2a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210558
A22NN-BGA-NBA-G122-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
1a2b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210567
A22NN-BGA-NBA-G202-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
2b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210576
A22NN-BGA-NBA-G222-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
3b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210673
A22NN-BGA-NGA-G002-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66210682
A22NN-BGA-NGA-G100-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
1a
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210698
A22NN-BGA-NGA-G101-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
2a
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66210707
A22NN-BGA-NGA-G102-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
1a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66210716
A22NN-BGA-NGA-G111-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
3a
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66210725
A22NN-BGA-NGA-G112-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
2a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66210734
A22NN-BGA-NGA-G122-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
1a2b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66210743
A22NN-BGA-NGA-G202-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
2b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66210752
A22NN-BGA-NGA-G222-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
3b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66210856
A22NN-BGA-NRA-G002-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66210865
A22NN-BGA-NRA-G100-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
1a
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66210874
A22NN-BGA-NRA-G101-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
2a
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66210883
A22NN-BGA-NRA-G102-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
1a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66210892
A22NN-BGA-NRA-G111-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
3a
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210908
A22NN-BGA-NRA-G112-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
2a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210917
A22NN-BGA-NRA-G122-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
1a2b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66210926
A22NN-BGA-NRA-G202-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
2b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66210935
A22NN-BGA-NRA-G222-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
3b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211032
A22NN-BGA-NWA-G002-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66211048
A22NN-BGA-NWA-G100-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
1a
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66211057
A22NN-BGA-NWA-G101-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
2a
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66211066
A22NN-BGA-NWA-G102-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
1a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211075
A22NN-BGA-NWA-G111-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
3a
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211084
A22NN-BGA-NWA-G112-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
2a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211093
A22NN-BGA-NWA-G122-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
1a2b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211102
A22NN-BGA-NWA-G202-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
2b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211118
A22NN-BGA-NWA-G222-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
3b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211215
A22NN-BGA-NYA-G002-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黄
1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211224
A22NN-BGA-NYA-G100-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黄
1a
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66211233
A22NN-BGA-NYA-G101-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黄
2a
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66211242
A22NN-BGA-NYA-G102-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黄
1a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
75日以内出荷
返品不可
66211258
A22NN-BGA-NYA-G111-NN
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黄
3a
ねじ端子
オルタネイト
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ