omron(オムロン)
押しボタンスイッチ A22NNP
保護構造
IP66
取付穴径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
2376
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
タイプ
ボタン形状
ボタン色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66210402
A22NN-BGA-NAA-P002-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66210418
A22NN-BGA-NAA-P100-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210427
A22NN-BGA-NAA-P101-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210436
A22NN-BGA-NAA-P102-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210445
A22NN-BGA-NAA-P111-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
3a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210454
A22NN-BGA-NAA-P112-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
2a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210463
A22NN-BGA-NAA-P122-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
1a2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210472
A22NN-BGA-NAA-P202-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210488
A22NN-BGA-NAA-P222-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
3b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210585
A22NN-BGA-NBA-P002-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210594
A22NN-BGA-NBA-P100-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210603
A22NN-BGA-NBA-P101-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210612
A22NN-BGA-NBA-P102-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210628
A22NN-BGA-NBA-P111-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
3a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210637
A22NN-BGA-NBA-P112-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
2a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210646
A22NN-BGA-NBA-P122-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
1a2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210655
A22NN-BGA-NBA-P202-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210664
A22NN-BGA-NBA-P222-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
3b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210768
A22NN-BGA-NGA-P002-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66210777
A22NN-BGA-NGA-P100-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66210786
A22NN-BGA-NGA-P101-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66210795
A22NN-BGA-NGA-P102-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66210804
A22NN-BGA-NGA-P111-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
3a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210813
A22NN-BGA-NGA-P112-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
2a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210822
A22NN-BGA-NGA-P122-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
1a2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210838
A22NN-BGA-NGA-P202-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210847
A22NN-BGA-NGA-P222-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
3b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210944
A22NN-BGA-NRA-P002-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210953
A22NN-BGA-NRA-P100-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210962
A22NN-BGA-NRA-P101-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210978
A22NN-BGA-NRA-P102-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210987
A22NN-BGA-NRA-P111-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
3a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66210996
A22NN-BGA-NRA-P112-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
2a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211005
A22NN-BGA-NRA-P122-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
1a2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211014
A22NN-BGA-NRA-P202-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211023
A22NN-BGA-NRA-P222-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
3b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211127
A22NN-BGA-NWA-P002-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211136
A22NN-BGA-NWA-P100-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211145
A22NN-BGA-NWA-P101-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211154
A22NN-BGA-NWA-P102-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211163
A22NN-BGA-NWA-P111-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
3a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211172
A22NN-BGA-NWA-P112-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
2a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211188
A22NN-BGA-NWA-P122-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
1a2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211197
A22NN-BGA-NWA-P202-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211206
A22NN-BGA-NWA-P222-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
3b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211303
A22NN-BGA-NYA-P002-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黄
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211312
A22NN-BGA-NYA-P100-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黄
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211328
A22NN-BGA-NYA-P101-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黄
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211337
A22NN-BGA-NYA-P102-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黄
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66211346
A22NN-BGA-NYA-P111-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黄
3a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ