曜日別特売

セレクタスイッチ A22NS

セレクタスイッチ A22NS - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NS - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NS - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NS - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NS - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NS - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NS - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NS - omron(オムロン)
保護構造IP66内容量1個
全1764種類を絞り込む
ノッチ数
接点構成
動作方式
復帰方式
1764種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種類
タイプ
ボタン色
ノッチ数
接点構成
端子形状
動作方式
復帰方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66258088A22NS-2BL-NBA-G002-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
785
679
747(税込)
75日以内出荷
返品不可
66258097A22NS-2BL-NBA-G100-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
785
679
747(税込)
75日以内出荷
返品不可
66258106A22NS-2BL-NBA-G101-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,050
869
956(税込)
75日以内出荷
返品不可
66258115A22NS-2BL-NBA-G102-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,050
869
956(税込)
75日以内出荷
返品不可
66258124A22NS-2BL-NBA-G111-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,310
1,098
1,208(税込)
75日以内出荷
返品不可
66258133A22NS-2BL-NBA-G112-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2a1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,310
1,098
1,208(税込)
75日以内出荷
返品不可
66258142A22NS-2BL-NBA-G122-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a2bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,310
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258158A22NS-2BL-NBA-G202-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,050
869
956(税込)
75日以内出荷
返品不可
66258167A22NS-2BL-NBA-G222-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,310
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258264A22NS-2BL-NGA-G002-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
785
679
747(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258273A22NS-2BL-NGA-G100-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
785
679
747(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258282A22NS-2BL-NGA-G101-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,050
869
956(税込)
75日以内出荷
返品不可
66258298A22NS-2BL-NGA-G102-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,050
869
956(税込)
75日以内出荷
返品不可
66258307A22NS-2BL-NGA-G111-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,310
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258316A22NS-2BL-NGA-G112-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2a1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,310
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258325A22NS-2BL-NGA-G122-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a2bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,310
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258334A22NS-2BL-NGA-G202-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,050
869
956(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258343A22NS-2BL-NGA-G222-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,310
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258447A22NS-2BL-NRA-G002-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
785
679
747(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258456A22NS-2BL-NRA-G100-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
785
679
747(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258465A22NS-2BL-NRA-G101-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,050
869
956(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258474A22NS-2BL-NRA-G102-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,050
869
956(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258483A22NS-2BL-NRA-G111-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,310
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258492A22NS-2BL-NRA-G112-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2a1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,310
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258508A22NS-2BL-NRA-G122-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a2bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,310
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258517A22NS-2BL-NRA-G202-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,050
869
956(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258526A22NS-2BL-NRA-G222-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,310
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
66259208A22NS-2BM-NBA-G002-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1bねじ端子手動手動
785
679
747(税込)
68日以内出荷
返品不可
66259226A22NS-2BM-NBA-G100-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1aねじ端子手動手動
785
699
769(税込)
当日出荷
66259235A22NS-2BM-NBA-G101-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2aねじ端子手動手動
1,050
899
989(税込)
当日出荷
66259253A22NS-2BM-NBA-G102-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a1bねじ端子手動手動
1,050
869
956(税込)
9日以内出荷
返品不可
66259278A22NS-2BM-NBA-G111-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3aねじ端子手動手動
1,310
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
66259296A22NS-2BM-NBA-G112-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2a1bねじ端子手動手動
1,310
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
66259314A22NS-2BM-NBA-G122-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a2bねじ端子手動手動
1,310
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
66259332A22NS-2BM-NBA-G202-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2bねじ端子手動手動
1,050
869
956(税込)
75日以内出荷
返品不可
66259357A22NS-2BM-NBA-G222-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3bねじ端子手動手動
1,310
1,098
1,208(税込)
75日以内出荷
返品不可
66259542A22NS-2BM-NGA-G002-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1bねじ端子手動手動
785
679
747(税込)
61日以内出荷
返品不可
66259567A22NS-2BM-NGA-G100-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1aねじ端子手動手動
785
679
747(税込)
75日以内出荷
返品不可
66259576A22NS-2BM-NGA-G101-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2aねじ端子手動手動
1,050
869
956(税込)
61日以内出荷
返品不可
66259594A22NS-2BM-NGA-G102-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a1bねじ端子手動手動
1,050
869
956(税込)
61日以内出荷
返品不可
66259612A22NS-2BM-NGA-G111-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3aねじ端子手動手動
1,310
1,098
1,208(税込)
75日以内出荷
返品不可
66259637A22NS-2BM-NGA-G112-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2a1bねじ端子手動手動
1,310
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
66259664A22NS-2BM-NGA-G122-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a2bねじ端子手動手動
1,310
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
66259673A22NS-2BM-NGA-G202-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2bねじ端子手動手動
1,050
869
956(税込)
61日以内出荷
返品不可
66259682A22NS-2BM-NGA-G222-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3bねじ端子手動手動
1,310
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
66259847A22NS-2BM-NRA-G002-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1bねじ端子手動手動
785
679
747(税込)
75日以内出荷
返品不可
66259865A22NS-2BM-NRA-G100-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1aねじ端子手動手動
785
679
747(税込)
61日以内出荷
返品不可
66259883A22NS-2BM-NRA-G101-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2aねじ端子手動手動
1,050
869
956(税込)
66日以内出荷
返品不可
66259908A22NS-2BM-NRA-G102-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a1bねじ端子手動手動
1,050
869
956(税込)
61日以内出荷
返品不可
66259926A22NS-2BM-NRA-G111-NN-ツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3aねじ端子手動手動
1,310
1,098
1,208(税込)
75日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする