曜日別特売

セレクタスイッチ A22NW

セレクタスイッチ A22NW - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NW - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NW - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NW - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NW - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NW - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NW - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NW - omron(オムロン)
保護構造IP66内容量1個
全2730種類を絞り込む
ノッチ数
接点構成
動作方式
復帰方式
2730種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
タイプ
ボタン色
ノッチ数
照光色
使用電圧(V)
接点構成
端子形状
動作方式
復帰方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66295994A22NW-2BL-TAA-G002-AAツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,800
1,798
1,978(税込)
75日以内出荷
返品不可
66296003A22NW-2BL-TAA-G002-ABツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,800
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296012A22NW-2BL-TAA-G002-ACツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,800
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296028A22NW-2BL-TAA-G002-ADツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,800
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296037A22NW-2BL-TAA-G002-AEツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,800
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296046A22NW-2BL-TAA-G100-AAツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,800
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296055A22NW-2BL-TAA-G100-ABツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,800
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296064A22NW-2BL-TAA-G100-ACツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,800
1,798
1,978(税込)
75日以内出荷
返品不可
66296073A22NW-2BL-TAA-G100-ADツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,800
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296082A22NW-2BL-TAA-G100-AEツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,800
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296098A22NW-2BL-TAA-G101-AAツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-2aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296107A22NW-2BL-TAA-G101-ABツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-2aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296116A22NW-2BL-TAA-G101-ACツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-2aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
75日以内出荷
返品不可
66296125A22NW-2BL-TAA-G101-ADツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-2aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296134A22NW-2BL-TAA-G101-AEツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-2aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296143A22NW-2BL-TAA-G102-AAツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1a1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
75日以内出荷
返品不可
66296152A22NW-2BL-TAA-G102-ABツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1a1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296168A22NW-2BL-TAA-G102-ACツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1a1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296177A22NW-2BL-TAA-G102-ADツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1a1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296186A22NW-2BL-TAA-G102-AEツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1a1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
75日以内出荷
返品不可
66296195A22NW-2BL-TAA-G202-AAツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-2bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296204A22NW-2BL-TAA-G202-ABツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-2bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296213A22NW-2BL-TAA-G202-ACツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-2bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296222A22NW-2BL-TAA-G202-ADツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-2bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
75日以内出荷
返品不可
66296238A22NW-2BL-TAA-G202-AEツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-2bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296493A22NW-2BL-TGA-G002-GAツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,800
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296502A22NW-2BL-TGA-G002-GBツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,800
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296518A22NW-2BL-TGA-G002-GCツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,800
1,798
1,978(税込)
75日以内出荷
返品不可
66296527A22NW-2BL-TGA-G002-GDツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,800
1,798
1,978(税込)
75日以内出荷
返品不可
66296536A22NW-2BL-TGA-G002-GEツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,800
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296545A22NW-2BL-TGA-G100-GAツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,800
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296554A22NW-2BL-TGA-G100-GBツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,800
1,798
1,978(税込)
75日以内出荷
返品不可
66296563A22NW-2BL-TGA-G100-GCツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,800
1,798
1,978(税込)
75日以内出荷
返品不可
66296572A22NW-2BL-TGA-G100-GDツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,800
1,798
1,978(税込)
75日以内出荷
返品不可
66296588A22NW-2BL-TGA-G100-GEツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
1,800
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296597A22NW-2BL-TGA-G101-GAツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-2aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
75日以内出荷
返品不可
66296606A22NW-2BL-TGA-G101-GBツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-2aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296615A22NW-2BL-TGA-G101-GCツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-2aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296624A22NW-2BL-TGA-G101-GDツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-2aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296633A22NW-2BL-TGA-G101-GEツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-2aねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296642A22NW-2BL-TGA-G102-GAツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1a1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296658A22NW-2BL-TGA-G102-GBツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1a1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296667A22NW-2BL-TGA-G102-GCツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1a1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
75日以内出荷
返品不可
66296676A22NW-2BL-TGA-G102-GDツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1a1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
75日以内出荷
返品不可
66296685A22NW-2BL-TGA-G102-GEツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-1a1bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
75日以内出荷
返品不可
66296694A22NW-2BL-TGA-G202-GAツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-2bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296703A22NW-2BL-TGA-G202-GBツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-2bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296712A22NW-2BL-TGA-G202-GCツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-2bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296728A22NW-2BL-TGA-G202-GDツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-2bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296737A22NW-2BL-TGA-G202-GEツマミ形セレクタスイッチ透明2ノッチ-2bねじ端子左側に自動復帰左側に自動復帰
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする