omron(オムロン)
セレクタスイッチ A22NWP
保護構造
IP66
内容量
1個
バスケットに入れる
2730
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
タイプ
ボタン色
ノッチ数
照光色
使用電圧(V)
接点構成
端子形状
動作方式
復帰方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66296247
A22NW-2BL-TAA-P002-AA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
1b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296256
A22NW-2BL-TAA-P002-AB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
1b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296265
A22NW-2BL-TAA-P002-AC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
1b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296274
A22NW-2BL-TAA-P002-AD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
1b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296283
A22NW-2BL-TAA-P002-AE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
1b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296292
A22NW-2BL-TAA-P100-AA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
1a
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296308
A22NW-2BL-TAA-P100-AB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
1a
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296317
A22NW-2BL-TAA-P100-AC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
1a
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296326
A22NW-2BL-TAA-P100-AD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
1a
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296335
A22NW-2BL-TAA-P100-AE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
1a
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296344
A22NW-2BL-TAA-P101-AA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
2a
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296353
A22NW-2BL-TAA-P101-AB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
2a
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296362
A22NW-2BL-TAA-P101-AC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
2a
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296378
A22NW-2BL-TAA-P101-AD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
2a
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296387
A22NW-2BL-TAA-P101-AE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
2a
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296396
A22NW-2BL-TAA-P102-AA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
1a1b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296405
A22NW-2BL-TAA-P102-AB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
1a1b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296414
A22NW-2BL-TAA-P102-AC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
1a1b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296423
A22NW-2BL-TAA-P102-AD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
1a1b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296432
A22NW-2BL-TAA-P102-AE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
1a1b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296448
A22NW-2BL-TAA-P202-AA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
2b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296457
A22NW-2BL-TAA-P202-AB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
2b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296466
A22NW-2BL-TAA-P202-AC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
2b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296475
A22NW-2BL-TAA-P202-AD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
2b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296484
A22NW-2BL-TAA-P202-AE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
-
2b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296746
A22NW-2BL-TGA-P002-GA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
1b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296755
A22NW-2BL-TGA-P002-GB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
1b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296764
A22NW-2BL-TGA-P002-GC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
1b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296773
A22NW-2BL-TGA-P002-GD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
1b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296782
A22NW-2BL-TGA-P002-GE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
1b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296798
A22NW-2BL-TGA-P100-GA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
1a
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296807
A22NW-2BL-TGA-P100-GB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
1a
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296816
A22NW-2BL-TGA-P100-GC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
1a
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66296825
A22NW-2BL-TGA-P100-GD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
1a
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296834
A22NW-2BL-TGA-P100-GE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
1a
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66296843
A22NW-2BL-TGA-P101-GA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
2a
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296852
A22NW-2BL-TGA-P101-GB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
2a
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296868
A22NW-2BL-TGA-P101-GC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
2a
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66296877
A22NW-2BL-TGA-P101-GD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
2a
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66296886
A22NW-2BL-TGA-P101-GE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
2a
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296895
A22NW-2BL-TGA-P102-GA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
1a1b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296904
A22NW-2BL-TGA-P102-GB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
1a1b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66296913
A22NW-2BL-TGA-P102-GC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
1a1b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296922
A22NW-2BL-TGA-P102-GD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
1a1b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296938
A22NW-2BL-TGA-P102-GE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
1a1b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296947
A22NW-2BL-TGA-P202-GA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
2b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296956
A22NW-2BL-TGA-P202-GB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
2b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296965
A22NW-2BL-TGA-P202-GC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
2b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296974
A22NW-2BL-TGA-P202-GD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
2b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66296983
A22NW-2BL-TGA-P202-GE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
-
2b
プッシュインプラス
左側に自動復帰
左側に自動復帰
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ