omron(オムロン)
キー形セレクタスイッチ A30NK
品名
キー形セレクタスイッチ
保護構造
IP66
端子種別
ねじ締め端子
動作方式
セレクタ
キー番号
NO.1
材質(ベゼル)
金属
胴体形状
丸胴形(Φ30mm)
操作部
キー形
内容量
1個
全236種類を絞り込む
ノッチ数
2ノッチ
3ノッチ
接点構成
選択してください
1a
1a1b
1a2b
1b
2a
2a1b
2b
3a
3b
復帰方式
右側に自動復帰
左側に自動復帰
左右両方に自動復帰
手動
236種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
ノッチ数
接点構成
端子形状
復帰方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66359073
A30NK-2ML-01BA-G002
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
1b
ねじ端子
左側に自動復帰
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359082
A30NK-2ML-01BA-G100
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
1a
ねじ端子
左側に自動復帰
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359098
A30NK-2ML-01BA-G101
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
2a
ねじ端子
左側に自動復帰
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359107
A30NK-2ML-01BA-G102
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
1a1b
ねじ端子
左側に自動復帰
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359116
A30NK-2ML-01BA-G111
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
3a
ねじ端子
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359125
A30NK-2ML-01BA-G112
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
2a1b
ねじ端子
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359134
A30NK-2ML-01BA-G122
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
1a2b
ねじ端子
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359143
A30NK-2ML-01BA-G202
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
2b
ねじ端子
左側に自動復帰
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359152
A30NK-2ML-01BA-G222
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
3b
ねじ端子
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359256
A30NK-2MM-01AA-G002
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
1b
ねじ端子
手動
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359265
A30NK-2MM-01AA-G100
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
1a
ねじ端子
手動
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359274
A30NK-2MM-01AA-G101
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
2a
ねじ端子
手動
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359283
A30NK-2MM-01AA-G102
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
1a1b
ねじ端子
手動
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359292
A30NK-2MM-01AA-G111
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
3a
ねじ端子
手動
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359308
A30NK-2MM-01AA-G112
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
2a1b
ねじ端子
手動
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359317
A30NK-2MM-01AA-G122
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
1a2b
ねじ端子
手動
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359326
A30NK-2MM-01AA-G202
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
2b
ねじ端子
手動
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66359335
A30NK-2MM-01AA-G222
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
3b
ねじ端子
手動
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359432
A30NK-2MM-01BA-G002
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
1b
ねじ端子
手動
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359448
A30NK-2MM-01BA-G100
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
1a
ねじ端子
手動
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359457
A30NK-2MM-01BA-G101
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
2a
ねじ端子
手動
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359466
A30NK-2MM-01BA-G102
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
1a1b
ねじ端子
手動
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359475
A30NK-2MM-01BA-G111
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
3a
ねじ端子
手動
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359484
A30NK-2MM-01BA-G112
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
2a1b
ねじ端子
手動
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359493
A30NK-2MM-01BA-G122
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
1a2b
ねじ端子
手動
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359502
A30NK-2MM-01BA-G202
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
2b
ねじ端子
手動
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359518
A30NK-2MM-01BA-G222
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
3b
ねじ端子
手動
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359615
A30NK-2MM-01CA-G002
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
1b
ねじ端子
手動
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359624
A30NK-2MM-01CA-G100
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
1a
ねじ端子
手動
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359633
A30NK-2MM-01CA-G101
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
2a
ねじ端子
手動
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359642
A30NK-2MM-01CA-G102
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
1a1b
ねじ端子
手動
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359658
A30NK-2MM-01CA-G111
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
3a
ねじ端子
手動
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359667
A30NK-2MM-01CA-G112
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
2a1b
ねじ端子
手動
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66359676
A30NK-2MM-01CA-G122
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
1a2b
ねじ端子
手動
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359685
A30NK-2MM-01CA-G202
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
2b
ねじ端子
手動
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359694
A30NK-2MM-01CA-G222
キー形セレクタスイッチ
2ノッチ
3b
ねじ端子
手動
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359798
A30NK-3MB-01DA-G011
キー形セレクタスイッチ
3ノッチ
2a
ねじ端子
左右両方に自動復帰
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359807
A30NK-3MB-01DA-G012
キー形セレクタスイッチ
3ノッチ
1a1b
ねじ端子
左右両方に自動復帰
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359816
A30NK-3MB-01DA-G021
キー形セレクタスイッチ
3ノッチ
1a1b
ねじ端子
左右両方に自動復帰
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359825
A30NK-3MB-01DA-G022
キー形セレクタスイッチ
3ノッチ
2b
ねじ端子
左右両方に自動復帰
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359834
A30NK-3MB-01DA-G101
キー形セレクタスイッチ
3ノッチ
2a
ねじ端子
左右両方に自動復帰
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359843
A30NK-3MB-01DA-G102
キー形セレクタスイッチ
3ノッチ
1a1b
ねじ端子
左右両方に自動復帰
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359852
A30NK-3MB-01DA-G110
キー形セレクタスイッチ
3ノッチ
2a
ねじ端子
左右両方に自動復帰
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359868
A30NK-3MB-01DA-G111
キー形セレクタスイッチ
3ノッチ
3a
ねじ端子
左右両方に自動復帰
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66359877
A30NK-3MB-01DA-G112
キー形セレクタスイッチ
3ノッチ
2a1b
ねじ端子
左右両方に自動復帰
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359886
A30NK-3MB-01DA-G120
キー形セレクタスイッチ
3ノッチ
1a1b
ねじ端子
左右両方に自動復帰
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359895
A30NK-3MB-01DA-G121
キー形セレクタスイッチ
3ノッチ
2a1b
ねじ端子
左右両方に自動復帰
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359904
A30NK-3MB-01DA-G122
キー形セレクタスイッチ
3ノッチ
1a2b
ねじ端子
左右両方に自動復帰
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359913
A30NK-3MB-01DA-G201
キー形セレクタスイッチ
3ノッチ
1a1b
ねじ端子
左右両方に自動復帰
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359922
A30NK-3MB-01DA-G202
キー形セレクタスイッチ
3ノッチ
2b
ねじ端子
左右両方に自動復帰
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ