omron(オムロン)
押しボタンスイッチ A30NL
保護構造
IP66
照光方式
照光 (LEDランプ)
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
取付穴径(Φmm)
30
材質(ベゼル)
金属
胴体形状
丸胴形(Φ30mm)
内容量
1個
全1400種類を絞り込む
ボタン色
選択してください
橙
白
緑
赤
青
黄
照光色
選択してください
橙
白
緑
赤
青
黄
接点構成
選択してください
1a
1a1b
1b
2a
2b
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
1400種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
タイプ
ボタン形状
ボタン色
照光色
使用電圧(V)
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66363797
A30NL-MGA-TAA-G002-AA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC6
1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66363806
A30NL-MGA-TAA-G002-AB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC12
1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66363815
A30NL-MGA-TAA-G002-AC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC24
1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66363824
A30NL-MGA-TAA-G002-AD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC100/110/120
1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66363833
A30NL-MGA-TAA-G002-AE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC200/220/230/240
1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66363842
A30NL-MGA-TAA-G100-AA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC6
1a
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66363858
A30NL-MGA-TAA-G100-AB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC12
1a
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66363867
A30NL-MGA-TAA-G100-AC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC24
1a
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66363876
A30NL-MGA-TAA-G100-AD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC100/110/120
1a
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66363885
A30NL-MGA-TAA-G100-AE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC200/220/230/240
1a
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66363894
A30NL-MGA-TAA-G101-AA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC6
2a
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66363903
A30NL-MGA-TAA-G101-AB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC12
2a
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66363912
A30NL-MGA-TAA-G101-AC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC24
2a
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66363928
A30NL-MGA-TAA-G101-AD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC100/110/120
2a
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66363937
A30NL-MGA-TAA-G101-AE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC200/220/230/240
2a
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66363946
A30NL-MGA-TAA-G102-AA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC6
1a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66363955
A30NL-MGA-TAA-G102-AB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC12
1a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66363964
A30NL-MGA-TAA-G102-AC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC24
1a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66363973
A30NL-MGA-TAA-G102-AD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC100/110/120
1a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66363982
A30NL-MGA-TAA-G102-AE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC200/220/230/240
1a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66363998
A30NL-MGA-TAA-G202-AA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC6
2b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364007
A30NL-MGA-TAA-G202-AB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC12
2b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364016
A30NL-MGA-TAA-G202-AC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC24
2b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364025
A30NL-MGA-TAA-G202-AD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC100/110/120
2b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364034
A30NL-MGA-TAA-G202-AE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC200/220/230/240
2b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364296
A30NL-MGA-TGA-G002-GA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC6
1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364305
A30NL-MGA-TGA-G002-GB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC12
1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364314
A30NL-MGA-TGA-G002-GC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC24
1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364323
A30NL-MGA-TGA-G002-GD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC100/110/120
1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364332
A30NL-MGA-TGA-G002-GE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC200/220/230/240
1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364348
A30NL-MGA-TGA-G100-GA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC6
1a
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364357
A30NL-MGA-TGA-G100-GB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC12
1a
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66364366
A30NL-MGA-TGA-G100-GC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC24
1a
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66364375
A30NL-MGA-TGA-G100-GD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC100/110/120
1a
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364384
A30NL-MGA-TGA-G100-GE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC200/220/230/240
1a
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66364393
A30NL-MGA-TGA-G101-GA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC6
2a
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364402
A30NL-MGA-TGA-G101-GB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC12
2a
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364418
A30NL-MGA-TGA-G101-GC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC24
2a
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66364427
A30NL-MGA-TGA-G101-GD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC100/110/120
2a
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66364436
A30NL-MGA-TGA-G101-GE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC200/220/230/240
2a
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364445
A30NL-MGA-TGA-G102-GA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC6
1a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364454
A30NL-MGA-TGA-G102-GB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC12
1a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364463
A30NL-MGA-TGA-G102-GC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC24
1a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66364472
A30NL-MGA-TGA-G102-GD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC100/110/120
1a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
66日以内出荷
返品不可
66364488
A30NL-MGA-TGA-G102-GE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC200/220/230/240
1a1b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66364497
A30NL-MGA-TGA-G202-GA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC6
2b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364506
A30NL-MGA-TGA-G202-GB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC12
2b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66364515
A30NL-MGA-TGA-G202-GC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC24
2b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364524
A30NL-MGA-TGA-G202-GD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC100/110/120
2b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364533
A30NL-MGA-TGA-G202-GE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC200/220/230/240
2b
ねじ端子
オルタネイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ