omron(オムロン)
押ボタンスイッチ A30NLP
保護構造
IP66
照光方式
照光 (LEDランプ)
端子種別
プッシュインPlus端子台
取付穴径(Φmm)
30
材質(ベゼル)
金属
胴体形状
丸胴形(Φ30mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1400
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
タイプ
ボタン形状
ボタン色
照光色
使用電圧(V)
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66364043
A30NL-MGA-TAA-P002-AA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC6
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364052
A30NL-MGA-TAA-P002-AB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC12
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364068
A30NL-MGA-TAA-P002-AC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC24
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364077
A30NL-MGA-TAA-P002-AD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC100/110/120
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364086
A30NL-MGA-TAA-P002-AE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC200/220/230/240
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364095
A30NL-MGA-TAA-P100-AA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC6
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364104
A30NL-MGA-TAA-P100-AB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC12
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364113
A30NL-MGA-TAA-P100-AC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC24
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364122
A30NL-MGA-TAA-P100-AD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC100/110/120
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364138
A30NL-MGA-TAA-P100-AE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC200/220/230/240
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364147
A30NL-MGA-TAA-P101-AA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC6
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364156
A30NL-MGA-TAA-P101-AB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC12
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364165
A30NL-MGA-TAA-P101-AC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC24
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364174
A30NL-MGA-TAA-P101-AD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC100/110/120
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364183
A30NL-MGA-TAA-P101-AE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC200/220/230/240
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364192
A30NL-MGA-TAA-P102-AA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC6
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364208
A30NL-MGA-TAA-P102-AB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC12
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364217
A30NL-MGA-TAA-P102-AC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC24
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66364226
A30NL-MGA-TAA-P102-AD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC100/110/120
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364235
A30NL-MGA-TAA-P102-AE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC200/220/230/240
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364244
A30NL-MGA-TAA-P202-AA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC6
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364253
A30NL-MGA-TAA-P202-AB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC12
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364262
A30NL-MGA-TAA-P202-AC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC/DC24
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364278
A30NL-MGA-TAA-P202-AD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC100/110/120
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364287
A30NL-MGA-TAA-P202-AE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
青
青
AC200/220/230/240
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364542
A30NL-MGA-TGA-P002-GA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC6
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364558
A30NL-MGA-TGA-P002-GB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC12
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364567
A30NL-MGA-TGA-P002-GC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC24
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364576
A30NL-MGA-TGA-P002-GD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC100/110/120
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364585
A30NL-MGA-TGA-P002-GE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC200/220/230/240
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364594
A30NL-MGA-TGA-P100-GA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC6
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364603
A30NL-MGA-TGA-P100-GB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC12
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364612
A30NL-MGA-TGA-P100-GC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC24
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364628
A30NL-MGA-TGA-P100-GD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC100/110/120
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364637
A30NL-MGA-TGA-P100-GE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC200/220/230/240
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364646
A30NL-MGA-TGA-P101-GA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC6
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364655
A30NL-MGA-TGA-P101-GB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC12
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364664
A30NL-MGA-TGA-P101-GC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC24
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364673
A30NL-MGA-TGA-P101-GD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC100/110/120
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364682
A30NL-MGA-TGA-P101-GE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC200/220/230/240
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364698
A30NL-MGA-TGA-P102-GA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC6
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364707
A30NL-MGA-TGA-P102-GB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC12
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364716
A30NL-MGA-TGA-P102-GC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC24
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66364725
A30NL-MGA-TGA-P102-GD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC100/110/120
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66364734
A30NL-MGA-TGA-P102-GE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC200/220/230/240
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364743
A30NL-MGA-TGA-P202-GA
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC6
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364752
A30NL-MGA-TGA-P202-GB
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC12
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364768
A30NL-MGA-TGA-P202-GC
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC/DC24
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364777
A30NL-MGA-TGA-P202-GD
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC100/110/120
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66364786
A30NL-MGA-TGA-P202-GE
押ボタンスイッチ
透明
丸(フルガード形)
緑
緑
AC200/220/230/240
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ