押ボタンスイッチ A30NN

押ボタンスイッチ A30NN - omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NN - omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NN - omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NN - omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NN - omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NN - omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NN - omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NN - omron(オムロン)
保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属内容量1個
全864種類を絞り込む
ボタン形状
ボタン色
接点構成
動作方式
864種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種類
タイプ
ボタン形状
ボタン色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66391797A30NN-MGA-NAA-G002-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1bねじ端子オルタネイト
1,390
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
66391806A30NN-MGA-NAA-G100-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1aねじ端子オルタネイト
1,390
1,198
1,318(税込)
76日以内出荷
返品不可
66391815A30NN-MGA-NAA-G101-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)2aねじ端子オルタネイト
1,640
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
66391824A30NN-MGA-NAA-G102-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,640
1,598
1,758(税込)
76日以内出荷
返品不可
66391833A30NN-MGA-NAA-G111-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)3aねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
76日以内出荷
返品不可
66391842A30NN-MGA-NAA-G112-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)2a1bねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66391858A30NN-MGA-NAA-G122-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1a2bねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66391867A30NN-MGA-NAA-G202-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)2bねじ端子オルタネイト
1,640
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
66391876A30NN-MGA-NAA-G222-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)3bねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66391973A30NN-MGA-NBA-G002-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1bねじ端子オルタネイト
1,390
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
66391982A30NN-MGA-NBA-G100-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1aねじ端子オルタネイト
1,390
1,198
1,318(税込)
76日以内出荷
返品不可
66391998A30NN-MGA-NBA-G101-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)2aねじ端子オルタネイト
1,640
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392007A30NN-MGA-NBA-G102-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,640
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392016A30NN-MGA-NBA-G111-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)3aねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392025A30NN-MGA-NBA-G112-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)2a1bねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392034A30NN-MGA-NBA-G122-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1a2bねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392043A30NN-MGA-NBA-G202-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)2bねじ端子オルタネイト
1,640
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392052A30NN-MGA-NBA-G222-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)3bねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392156A30NN-MGA-NGA-G002-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1bねじ端子オルタネイト
1,390
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
66392165A30NN-MGA-NGA-G100-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1aねじ端子オルタネイト
1,390
1,198
1,318(税込)
66日以内出荷
返品不可
66392174A30NN-MGA-NGA-G101-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)2aねじ端子オルタネイト
1,640
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392183A30NN-MGA-NGA-G102-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,640
1,598
1,758(税込)
76日以内出荷
返品不可
66392192A30NN-MGA-NGA-G111-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)3aねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392208A30NN-MGA-NGA-G112-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)2a1bねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392217A30NN-MGA-NGA-G122-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1a2bねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392226A30NN-MGA-NGA-G202-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)2bねじ端子オルタネイト
1,640
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392235A30NN-MGA-NGA-G222-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)3bねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392332A30NN-MGA-NRA-G002-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1bねじ端子オルタネイト
1,390
1,198
1,318(税込)
76日以内出荷
返品不可
66392348A30NN-MGA-NRA-G100-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1aねじ端子オルタネイト
1,390
1,198
1,318(税込)
76日以内出荷
返品不可
66392357A30NN-MGA-NRA-G101-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)2aねじ端子オルタネイト
1,640
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392366A30NN-MGA-NRA-G102-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,640
1,598
1,758(税込)
76日以内出荷
返品不可
66392375A30NN-MGA-NRA-G111-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)3aねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
76日以内出荷
返品不可
66392384A30NN-MGA-NRA-G112-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)2a1bねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392393A30NN-MGA-NRA-G122-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1a2bねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392402A30NN-MGA-NRA-G202-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)2bねじ端子オルタネイト
1,640
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392418A30NN-MGA-NRA-G222-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)3bねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
76日以内出荷
返品不可
66392515A30NN-MGA-NWA-G002-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1bねじ端子オルタネイト
1,390
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392524A30NN-MGA-NWA-G100-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1aねじ端子オルタネイト
1,390
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392533A30NN-MGA-NWA-G101-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)2aねじ端子オルタネイト
1,640
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392542A30NN-MGA-NWA-G102-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,640
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392558A30NN-MGA-NWA-G111-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)3aねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392567A30NN-MGA-NWA-G112-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)2a1bねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392576A30NN-MGA-NWA-G122-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1a2bねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392585A30NN-MGA-NWA-G202-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)2bねじ端子オルタネイト
1,640
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392594A30NN-MGA-NWA-G222-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)3bねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392698A30NN-MGA-NYA-G002-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1bねじ端子オルタネイト
1,390
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
66392707A30NN-MGA-NYA-G100-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1aねじ端子オルタネイト
1,390
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392716A30NN-MGA-NYA-G101-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)2aねじ端子オルタネイト
1,640
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392725A30NN-MGA-NYA-G102-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,640
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392734A30NN-MGA-NYA-G111-NN-押ボタンスイッチ不透明丸(フルガード形)3aねじ端子オルタネイト
1,920
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする