omron(オムロン)
押ボタンスイッチ A30NNP
保護構造
IP66
取付穴径(Φmm)
30
材質(ベゼル)
金属
内容量
1個
全864種類を絞り込む
ボタン形状
キノコ
丸(フルガード形)
丸(平形)
丸(突出形)
ボタン色
選択してください
橙
白
緑
赤
青
黄
黒
接点構成
選択してください
1a
1a1b
1a2b
1b
2a
2a1b
2b
3a
3b
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
864種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
備考
種類
タイプ
ボタン形状
ボタン色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66391885
A30NN-MGA-NAA-P002-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66391894
A30NN-MGA-NAA-P100-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66391903
A30NN-MGA-NAA-P101-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66391912
A30NN-MGA-NAA-P102-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66391928
A30NN-MGA-NAA-P111-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
3a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66391937
A30NN-MGA-NAA-P112-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
2a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66391946
A30NN-MGA-NAA-P122-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
1a2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66391955
A30NN-MGA-NAA-P202-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66391964
A30NN-MGA-NAA-P222-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
青
3b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392068
A30NN-MGA-NBA-P002-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392077
A30NN-MGA-NBA-P100-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392086
A30NN-MGA-NBA-P101-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392095
A30NN-MGA-NBA-P102-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392104
A30NN-MGA-NBA-P111-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
3a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392113
A30NN-MGA-NBA-P112-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
2a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392122
A30NN-MGA-NBA-P122-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
1a2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392138
A30NN-MGA-NBA-P202-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392147
A30NN-MGA-NBA-P222-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黒
3b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392244
A30NN-MGA-NGA-P002-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392253
A30NN-MGA-NGA-P100-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392262
A30NN-MGA-NGA-P101-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392278
A30NN-MGA-NGA-P102-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66392287
A30NN-MGA-NGA-P111-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
3a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392296
A30NN-MGA-NGA-P112-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
2a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392305
A30NN-MGA-NGA-P122-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
1a2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392314
A30NN-MGA-NGA-P202-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392323
A30NN-MGA-NGA-P222-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
緑
3b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392427
A30NN-MGA-NRA-P002-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392436
A30NN-MGA-NRA-P100-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66392445
A30NN-MGA-NRA-P101-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66392454
A30NN-MGA-NRA-P102-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392463
A30NN-MGA-NRA-P111-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
3a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392472
A30NN-MGA-NRA-P112-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
2a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392488
A30NN-MGA-NRA-P122-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
1a2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392497
A30NN-MGA-NRA-P202-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392506
A30NN-MGA-NRA-P222-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
赤
3b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392603
A30NN-MGA-NWA-P002-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392612
A30NN-MGA-NWA-P100-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392628
A30NN-MGA-NWA-P101-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392637
A30NN-MGA-NWA-P102-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392646
A30NN-MGA-NWA-P111-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
3a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392655
A30NN-MGA-NWA-P112-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
2a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392664
A30NN-MGA-NWA-P122-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
1a2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392673
A30NN-MGA-NWA-P202-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
2b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392682
A30NN-MGA-NWA-P222-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
白
3b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392786
A30NN-MGA-NYA-P002-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黄
1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392795
A30NN-MGA-NYA-P100-NN
都度納期確認
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黄
1a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392804
A30NN-MGA-NYA-P101-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黄
2a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392813
A30NN-MGA-NYA-P102-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黄
1a1b
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66392822
A30NN-MGA-NYA-P111-NN
-
押ボタンスイッチ
不透明
丸(フルガード形)
黄
3a
プッシュインプラス
オルタネイト
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ